VESTIL V-PAD-S-68 Pătrat de protecție pentru coloană de vinil, 6 picioare, dimensiune 8 inchi, negru

Articol: AG8BVK Model: V-PAD-S-68
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€952.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector coloană
CuloriNegru
Adâncime14 "
Se potrivește cu dimensiunea coloanei8 "x 8"
Înălţime72 "
IncludeCorzi de nailon și oeje din alamă
În interiorul Dia.8"
Lungime14 "
MaterialVinilin
Greutatea materialului36 uncie
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de montarefrânghie de nailon prinsă prin coloane de alamă pentru a fixa protectorul pe o coloană rotundă sau pătrată
Culoare de frânghieGalben
Material de frânghieNailon
StackableDa
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLăţimePreț
VESTIL V-PAD-I-610 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 3 picioare, dimensiune 10 inch, negru | AG8BUA V-PAD-I-6107"72 "10 "Protector coloană16 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-611 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 11 inch, negru | AG8BUC V-PAD-I-6117"72 "11 "Protector coloană17 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-612 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 12 inchi, negru | AG8BUE V-PAD-I-6127"72 "12 "Protector coloană18 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-64 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 4 inch, negru | AG8BUG V-PAD-I-647"72 "4"Protector coloană10 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-65 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 5 inch, negru | AG8BUJ V-PAD-I-657"72 "5"Protector coloană11 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-66 Tampă de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 6 inch, negru | AG8BUL V-PAD-I-667"72 "6"Protector coloană12 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-67 Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 7 inch, negru | AG8BUN V-PAD-I-677"72 "7"Protector coloană13 "€569.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL V-PAD-S-68 Pătrat de protecție pentru coloană de vinil, 6 picioare, dimensiune 8 inchi, negru
€952.78 /unitate