VESTIL Poziționator de tambur VEDP-55, 55 galoane, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BNR Model: VEDP-55

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,472.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționare tambur
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
CuloriGalben
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile5 1 / 2 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Lungime extinsă38 "
Lățime extinsă22 "
Lungimea extensiei38 "
Lățimea extensiei22 "
Centrul de buzunar al furcii22 "
Dimensiune buzunar furcă5 1/2 "x 2"
Materiale cadruOţel
Înălţime40 1 / 2 "
Lungime74 13 / 16 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
OrientareOrizontal vertical
Lanț de siguranță inclusDa
Lăţime27 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poziționator de tambur VEDP-55, 55 galoane, 800 lb. Capacitate
€1,472.41 /unitate