VESTIL VHDD-2436-P Dolly din lemn/oțel, roți fenolice, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG8BPN

VESTIL VHDD-2436-P Dolly din lemn/oțel, roți fenolice, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Element: AG8BPN Model: VHDD-2436-P

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,849.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 2 1 / 2"
Tip rotorRulment rigid, cu role
Lățimea rotorului2.5 "
CuloriGri platină
Adâncime36 "
Înălțimea cadrului3 / 8 "
Lungimea cadrului6"
Lățime cadru4"
Înălţime18.88 "
Lungime36 "
MaterialLemn de esență tare, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)39.05
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotirePreț
VESTIL VHDD-2436-M Dolly din lemn/oțel, roți metalice, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG8BPM VHDD-2436-MMetal€4,230.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHDD-2436-P Dolly din lemn/oțel, roți fenolice, dimensiune 24 inch x 36 inch
€3,849.43 /unitate