Dulap de depozitare VESTIL VSC-SSC-227, 227 coșuri, dimensiune 24 x 84 inch | AG8BYZ

VESTIL VSC-SSC-227 Dulap de depozitare, 227 de coșuri, dimensiune 24 x 84 inch

Articol: AG8BYZ Model: VSC-SSC-227
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,815.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Rafturi reglabileDa
CuloriGri, galben
Adâncime24 "
Se potrivește la înălțime30 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime84 "
Lungime24 "
blocabilDa
MaterialOțel, plastic
Grosimea materialului14 cal.
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft0
Numărul de containere de tip A80
Numărul de containere de tip B90
Numărul de containere227
Numărul de compartimente227
Numărul de containere de tip D18
Numărul de uși2
Numărul de coșuri de tip E9
Material raftOţel
Dimensiunile includCoșuri stil A (80)- 4" x 5" x 3", Coșuri stil B (90)- 4" x 7" x 3", Coșuri stil C (30) - 6" x 11" x 5", stil D Coșuri (18) - 8" x 15" x 7" și coșuri stil E (9) - 16" x 15" x 7"
Număr total de coșuri227
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 295.65
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip coșCapacitateNr. de raftNumărul de containere de tip ANumărul de containere de tip BNumărul de containereNumărul de containere de tip DPreț
VESTIL VSC-3501-102 Dulap de depozitare, 102 cutii, 36 x 72 inch | AG8BYR VSC-3501-102Oțel, plastic--34848102-€4,720.49
RFQ
VESTIL VSC-3501-132 Dulap de depozitare, 132 cutii, 36 x 72 inch | AG8BYT VSC-3501-132Oțel, plastic--3484813212€4,865.17
RFQ
VESTIL VSC-3501-NB Dulap de depozitare, 36 x 72 inch, personalizat | AG8BYU VSC-3501-NBOţel-------€3,181.39
RFQ
Dulap de depozitare VESTIL VSC-JC-137, 137 coșuri, dimensiune 24 x 78 inch | AG8BYV VSC-JC-137Oțel, plastic--36464137-€5,881.83
RFQ
Dulap de depozitare VESTIL VSC-JC-171, 171 coșuri, dimensiune 24 x 78 inch | AG8BYW VSC-JC-171Oțel, plastic---646417113€6,321.31
RFQ
Dulap de depozitare VESTIL VSC-JC-NB, 24 x 78 inch, personalizat | AG8BYX VSC-JC-NBOţel-------€4,137.88
RFQ
Dulap de depozitare VESTIL VSC-SSC-185, 185 cutii, dimensiune 24 x 84 inch | AG8BYY VSC-SSC-185Oțel, plastic--38090185-€6,319.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VSC-SSC-227 Dulap de depozitare, 227 de coșuri, dimensiune 24 x 84 inch
€7,815.23 /unitate