VESTIL Barieră de trafic VTB-6-Y, 6 ft lățime, bandă galbenă

Articol: AG8CBZ Model: VTB-6-Y
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€821.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera de trafic din policade
Diametrul de scurgere inferioară.2"
Capacitate112 gal.
CuloriGalben
Adâncime74 "
Umplere Port Dia.4"
Înălţime34 "
Lungime74 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Culoarea benziiSilver
Tip de control al traficuluiBaricadă
Greutate umplută cu apă1025 lbs.
Lăţime16 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeGreutate umplută cu apăLăţimePreț
VESTIL VTB-5-O Barieră de trafic, 5 ft lățime, bandă portocalie | AG8CBU VTB-5-O72 gal.Portocaliu60 1 / 2 "24 1 / 2 "60 1 / 2 "640 lbs.16 3 / 4 "€440.03
VESTIL VTB-5-W Barieră de trafic, 5 ft lățime, bandă albă | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€440.03
VESTIL VTB-5-Y Barieră de trafic, 5 ft lățime, bandă galbenă | AG8CBW VTB-5-Y72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€440.03
Bariera de trafic VESTIL VTB-6-O, 6 ft lățime, bandă portocalie | AG8CBX VTB-6-O112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ
VESTIL VTB-6-W Barieră de trafic, 6 ft lățime, bandă albă | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Barieră de trafic VTB-6-Y, 6 ft lățime, bandă galbenă
€821.00 /unitate