VESTIL Bariera de trafic VTB-5-O, 5 ft lățime, bandă portocalie

În stoc
Articol: AG8CBU Model: VTB-5-O

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€440.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera de trafic din policade
Diametrul de scurgere inferioară.2"
Capacitate72 gal.
CuloriPortocaliu
Adâncime60 1 / 2 "
Umplere Port Dia.4"
Înălţime24 1 / 2 "
Lungime60 1 / 2 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Culoarea benziiSilver
Tip de control al traficuluiBaricadă
Greutate umplută cu apă640 lbs.
Lăţime16 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeGreutate umplută cu apăLăţimePreț
VESTIL VTB-5-W Barieră de trafic, 5 ft lățime, bandă albă | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€440.03
VESTIL VTB-5-Y Barieră de trafic, 5 ft lățime, bandă galbenă | AG8CBW VTB-5-Y72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€440.03
Bariera de trafic VESTIL VTB-6-O, 6 ft lățime, bandă portocalie | AG8CBX VTB-6-O112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ
VESTIL VTB-6-W Barieră de trafic, 6 ft lățime, bandă albă | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ
VESTIL VTB-6-Y Barieră de trafic, 6 ft lățime, bandă galbenă | AG8CBZ VTB-6-Y112 gal.Galben74 "34 "74 "1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bariera de trafic VTB-5-O, 5 ft lățime, bandă portocalie
€440.03 /unitate