Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WS-5-RB-1.5 Perie de schimb pentru curele de vreme pentru modelele de nivelare a piturilor de 50 inch, argintiu

În stoc
Element: AG8CMH Model: WS-5-RB-1.5
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
€196.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda meteo
Tipul atașamentuluiÎnșurubați
CuloriNegru, argintiu
compatibil cuNivele electrice hidraulice pentru docuri, niveloare mecanice pentru docuri
Înălţime4.17 ft.
Lungime42 "
MaterialPolipropilenă, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea gropii50 "
Grosime0.25 "
TipPerie de înlocuire
Tip de bandă de vremePerie de înlocuire
Lăţime1"
Functioneaza cuRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bandă de vremeCuloriÎnălţimeLăţimeLungimeMaterialLungimea gropiiLățimea periei de schimbPreț
VESTIL WS-10-DV Strip dublu din vinil pentru modele de nivelare de 110 inch pentru Pit Dock, alb | AG8CMB WS-10-DVVinil dualAlb9.17 ft.2"101 "Vinil dual110 "-€138.79
RFQ
VESTIL WS-10-RB-1 Perie de schimb pentru acoperirea intemperiilor pentru modelele de nivelare a carierei de 110 inch, argintiu | AG8CMC WS-10-RB-1Perie de înlocuireNegru, argintiu9.17 ft.1"102 "Polipropilenă, oțel110 "-€191.79
RFQ
VESTIL WS-10-RB-1.5 Perie de schimb pentru curățarea intemperiilor pentru modelele de nivelare a căsuței de 110 inch, argintiu | AG8CMD WS-10-RB-1.5Perie de înlocuireNegru, argintiu9.17 ft.1"102 "Polipropilenă, oțel110 "-€194.52
RFQ
VESTIL WS-5-DV Strip dublu din vinil pentru modele de nivelare pentru pit Dock de 50 inch, alb | AG8CMF WS-5-DVVinil dualAlb4.17 ft.2"41 "Vinil dual50 "-€112.45
VESTIL WS-5-RB-1 Perie de schimb pentru acoperirea timpului pentru modelele de nivelare a piturilor de 50 inch, argintiu | AG8CMG WS-5-RB-1Perie de înlocuireNegru, argintiu4.17 ft.1"42 "Polipropilenă, oțel50 "-€192.98
VESTIL WS-6-DV Strip dublu din vinil pentru modele de nivelare pentru pit Dock de 62 inch, alb | AG8CMK WS-6-DVVinil dualAlb5.17 ft.2"53 "Vinil dual62 "-€126.26
VESTIL WS-6-RB-1 Perie de schimb pentru acoperirea timpului pentru modelele de nivelare a piselor de andocare de 62 inch, argintiu | AG8CML WS-6-RB-1Perie de înlocuireNegru, argintiu5.17 ft.1"54 "Polipropilenă, oțel62 "-€195.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WS-5-RB-1.5 Perie de schimb pentru curele de vreme pentru modelele de nivelare a piturilor de 50 inch, argintiu
€196.24 /unitate