Vibrator electric VIBCO 4P-700-3 1.2/0.6a 460v trifazat | AE3NXR 9L6

VIBCO 4P-700-3 Vibrator electric 1.2/0.6a 460v trifazat

În stoc
Articol: AE9NXR Model: 4P-700-3Crucea Ref: 6L745

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,124.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.2/0.6
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului7000 lb.
dBA63
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireTotal închis
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței100 - 500 lb.
HP1/2
Max. Temp.200 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală13.125 "
Lățimea totală6.5 "
Fază3
Sursa de putereelectric
Viteză1800 vpm
Tip vibratorutilitare ușoare și grele
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.739
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperidBALungime totalăLățimea totalăFazăLungimea axuluiVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APL 8HP4 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,637.03
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APM 8HP4 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,738.26
Vibrator electric VIBCO ACE10-2 17a 115vac monofazat | AD1APN 8HP4 ACE10-2-17---110ft11,000 rpm€3,835.02
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APP 8HP4 ACE14-1-1 / 2-17---114ft11,000 rpm€3,984.07
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APQ 8HP4 ACE14-1-3 / 4-17---114ft11,000 rpm€4,106.24
Vibrator electric VIBCO ACE14-2 17a 115vac monofazat | AD1APR 8HP4 ACE14-2-17---114ft11,000 rpm€4,289.12
Vibrator electric VIBCO ACE2-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APT 8HP4 ACE2-1-1 / 2-17---12ft11,000 rpm€3,244.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 4P-700-3 Vibrator electric 1.2/0.6a 460v trifazat
€2,124.53 /unitate