Vibrator pneumatic VIBCO 50-2L 770 Lb 2000 Vpm 80 Psi | AD8BGF 4HT60

VIBCO 50-2L Vibrator pneumatic 770 Lb 2000 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AD8BGF Model: 50-2LCruce Ref: 4HT60

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,139.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului20,000 lb.
CFM @ 60 psi26
CFM @ 80 PSI31
dB @ 80 psi99
TaxăContinuu
Evaluarea forței770 lb.
Material carcasăOţel
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală9.375 "
Lungime totală9"
Lățimea totală3.5 "
Viteza @ 60 psi2000 vpm
Viteza @ 80 psi2400 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7675
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 50-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€395.33
VIBCO 50-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"€726.99
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2-EM 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€970.92
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€626.32
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2S-EM 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€975.84
VIBCO 50-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "€637.71
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/4-EM 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€863.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 50-2L Vibrator pneumatic 770 Lb 2000 Vpm 80 Psi
€1,139.03 /unitate