Vibrator hidraulic VIBCO HF-800 | AD8BFA 4HT21

VIBCO Vibrator hidraulic HF-800

În stoc
Element: AD8BFA Model: HF-800Cruce Ref: 4HT21

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,554.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator hidraulic
TaxăContinuu
ForţareaSinusoidal
GPM @ 1000 PSI3.2
Port de intrare3/4 "-16 SAE
Presiune maximă3000 psi
Placă de montareVandut separat
Portul de desfacere3/4 "-16 SAE
Inălțime totală8.75 "
Lungime totală11.25 "
Lățimea totală10.38 "
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forță la 1000 lb (1300 psi)
    • Viteză @ 800 psi (5000 VPM)

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 1000 PSIInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTip vibratorPreț
VIBCO B-190 Vibrator hidraulic | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Frecventa joasa€945.14
VIBCO B-250 Vibrator hidraulic | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Frecventa joasa€989.67
VIBCO B-320 Vibrator hidraulic | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Frecventa joasa€1,098.68
Vibrator hidraulic VIBCO HC-3500 | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbină€4,954.36
Vibrator hidraulic VIBCO HF-1500 | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbină€4,230.80
Vibrator hidraulic VIBCO HF-3500 | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbină€4,549.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator hidraulic HF-800
€3,554.64 /unitate