Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO B-250 Vibrator hidraulic | AD8BEV 4HT15

VIBCO B-250 Vibrator hidraulic

În stoc
Element: AD8BEV Model: B-250Cruce Ref: 4HT15
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
€989.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator hidraulic
Capacitatea greutății coșului3970 lb.
TaxăContinuu
ForţareaSinusoidal
GPM @ 1000 PSI6.5
Port de intrare1/2 "NPT
Presiune maximă3000 psi
Placă de montareVandut separat
Portul de desfacere1/2 "NPT
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală7"
Lățimea totală3.38 "
Tip vibratorFrecventa joasa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forță la 1000 lb (534 psi)
    • Viteză @ 800 psi (5800 VPM)

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 1000 PSIInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTip vibratorPreț
VIBCO B-190 Vibrator hidraulic | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Frecventa joasa€945.14
VIBCO B-320 Vibrator hidraulic | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Frecventa joasa€1,098.68
Vibrator hidraulic VIBCO HC-3500 | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbină€4,954.36
Vibrator hidraulic VIBCO HF-1500 | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbină€4,230.80
Vibrator hidraulic VIBCO HF-3500 | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbină€4,549.21
Vibrator hidraulic VIBCO HF-800 | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbină€3,554.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO B-250 Vibrator hidraulic
€989.67 /unitate