Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MLT-320 600 lb. | AF9NHF 30FW97

VIBCO MLT-320 Vibrator silențios cu turbină 600 lb.

În stoc
Articol: AF9NHF Model: MLT-320Crucea Ref: 30FW97
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
€726.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului5000 lb.
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
TaxăContinuu
Evaluarea forței600 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 max.
MontareSe recomandă fierul de călcat și placa de montare
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotOpțional
Portul de desfacere1/2 "NPT
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală6.375 "
Lățimea totală4"
Viteza @ 60 psi5500 vpm
Viteza @ 80 psi6800 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9598
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8479899895

Detalii produs:

    • Submarcă: MILENIU

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MLT-100 20 lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€466.98
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MLT-130 75 lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€446.21
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MLT-190 270 lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 grade F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€548.44
Vibrator cu turbină silențios VIBCO MLT-190HT 270 lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 grade F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€640.74
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MLT-250 480 lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€608.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO MLT-320 Vibrator silențios cu turbină 600 lb.
€726.58 /unitate