Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO US-100 0.65a 115vac monofazat | AD1AYF 8HR4

VIBCO Vibrator electric US-100 0.65a 115vac monofazat

În stoc
Element: AD8AYF Model: US-100Crucea Ref: 4HR20

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,262.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi0.65
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului1000 lb.
dBA78
Taxăintermitent
ÎmprejmuireTotal închis
ForţareaExcentrice fixe, nereglabile
Evaluarea forței100 lb.
HP1/20
Max. Temp.200 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală6.75 "
Lățimea totală6"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză10,000 vpm
Tip vibratorFrecventa inalta
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperidBALungime totalăLățimea totalăSursa de putereVitezăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO DC-100 12a 12vdc monofazat | AD1ANY 8HP4 DC-1004.25 "12726.75 "6"Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,015.08
Vibrator electric VIBCO DC-20 3.70a 12vdc monofazat | AD1ANZ 8HP4 DC-203.5 "3.70745"5"Electric - Baterie 12 VDC3500 vpmFuncționează cu baterii€589.05
Vibrator electric VIBCO DC-300 16a 12vdc monofazat | AD1APA 8HP4 DC-3005"16749"4.125 "Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,665.87
Vibrator electric VIBCO DC-700 25a 12vdc monofazat | AD1APB 8HP4 DC-7005"25758"5.75 "Electric - Baterie 12 VDC6000 vpmFuncționează cu baterii€1,686.15
Vibrator electric VIBCO US-900 4.50a 115vac monofazat | AD1AYG 8HR4 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "electric10,000 vpmFrecventa inalta€2,464.94
Vibrator electric VIBCO DC-3500 60a 12vdc monofazat | AE1NYN 9L6 DC-35009.5 "607012 "10 "Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,919.51
Vibrator electric VIBCO DC-1600 32a 12vdc monofazat | AE1NYP 9L6 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Electric - Baterie 12 VDC5000 vpmFuncționează cu baterii€2,112.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator electric US-100 0.65a 115vac monofazat
€1,262.26 /unitate