Vibrator electric VIBCO USL-900 4.50a 115vac monofazat | AD1AYJ 8HR4

VIBCO Vibrator electric USL-900 4.50a 115vac monofazat

În stoc
Element: AD8AYJ Model: USL-900Crucea Ref: 4HR25

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,551.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi4.50
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului7000 lb.
dBA85
Taxăintermitent
ÎmprejmuireTotal închis
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței600 - 1100 lb.
HP1/3
Max. Temp.200 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală7.875 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză10,000 vpm
Tip vibratorFrecventa inalta
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO USL-1600 5.00a 115vac monofazat | AD1AYH 8HR4 USL-16005.001/29000 vpm€2,818.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator electric USL-900 4.50a 115vac monofazat
€2,551.45 /unitate