Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator pneumatic VIBCO V-380 600 Lb 6200 Vpm 80psi | AD8BUT 4HV32

VIBCO Vibrator pneumatic V-380 600 lb 6200 Vpm 80psi

În stoc
Element: AD8BUT Model: V-380Crucea Ref: 4HV32
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
€594.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului6000 lb.
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi78
dB @ 80 psi78
TaxăContinuu
Evaluarea forței600 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A327
Portul de desfacere3/8 "NPT
Inălțime totală4.88 "
Lungime totală6.875 "
Lățimea totală2 15 / 16 "
Viteza @ 60 psi6200 vpm
Viteza @ 80 psi6500 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip vibratorTaxăMaterial carcasăPresiune maximăMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/4 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Beton internintermitent-80 psi----€2,286.65
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Beton internintermitent-80 psi----€2,226.44
Vibrator pneumatic VIBCO KA-2-1/2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Beton internintermitent-80 psi----€2,616.23
Vibrator pneumatic VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Beton internintermitent-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
Vibrator pneumatic VIBCO 10-1-1/4 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€502.10
Vibrator pneumatic VIBCO 10-3/4 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic V-380 600 lb 6200 Vpm 80psi
€594.61 /unitate