Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67

VIBCO Vibrator pneumatic KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AD8APH Model: KA-1-3/8Crucea Ref: 4HP67

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,226.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
CFM @ 80 PSI21.5
Taxăintermitent
Evaluarea forței450 lb.
Mărimea capului1-3/8" x 10-3/4"
Lungimea furtunului10ft
Max. Curți cubice pe oră20 cu. yd./h.
Presiune maximă80 psi
Placă de montareVandut separat
Viteza @ 60 psi17,000 vpm
Viteza @ 80 psi18,000 vpm
Tip vibratorBeton intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.94
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)64.01
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip vibratorTaxăMaterial carcasăPresiune maximăMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/4 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Beton internintermitent-80 psi----€2,286.65
Vibrator pneumatic VIBCO KA-2-1/2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Beton internintermitent-80 psi----€2,616.23
Vibrator pneumatic VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Beton internintermitent-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
Vibrator pneumatic VIBCO 10-1-1/4 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€487.38
Vibrator pneumatic VIBCO 10-3/4 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90
Vibrator pneumatic VIBCO 10-5/8 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4HT28 10-5 / 8PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1.875 "5.5 "1.125 "€289.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi
€2,226.44 /unitate