VIBCO VS-380 Vibrator pneumatic 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750

VIBCO Vibrator pneumatic VS-380 725 lb 4600 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AE9NXX Model: VS-380Crucea Ref: 6L750

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€724.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului7250 lb.
CFM @ 60 psi16
CFM @ 80 PSI17
dB @ 80 psi72
TaxăContinuu
Evaluarea forței725 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomotInclus
Inălțime totală4.88 "
Lungime totală6.875 "
Lățimea totală4.75 "
Viteza @ 60 psi4600 vpm
Viteza @ 80 psi5200 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO VS-100 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€336.77
VIBCO VS-160 Vibrator pneumatic 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€351.87
Vibrator pneumatic VIBCO VS-130 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€305.78
Vibrator pneumatic VIBCO VS-190 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€418.28
Vibrator pneumatic VIBCO VS-320 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€551.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic VS-380 725 lb 4600 Vpm 80 Psi
€724.52 /unitate