Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 02-300560 Supapă hidraulică 4 căi tandem 24vdc | AB6KCQ 21U730

VICKERS 02-300560 Supapa Hidraulica 4 Cai Tandem 24vdc

În stoc
Articol: AB6KCQ Model: 02-300560Crucea Ref: 21U730
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
€1,074.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină24 VDC
ConexiuneCutie de conductă de 1/2 "
GPM @ 3000 PSI12
Înălţime3.6 "
Ținând amplificatoare3.1
Lungime8.6 "
Presiune maximă5075 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3045
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD03
Tip bobinăTandem, centrat în primăvară
TipSolenoid acționat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăConexiuneGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaPreț
VICKERS 529760 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 529762 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 565465 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859165 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859176 Supapă hidraulică 4 căi închisă 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859189 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 02-108045 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCCutie de conductă de 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,074.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-300560 Supapa Hidraulica 4 Cai Tandem 24vdc
€1,074.30 /unitate