Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 26001-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.4 Gpm 5.3 Stânga | AB4ZNX 20V864

VICKERS 26001-LZJ Deplasarea pompei cu viteze 0.4 Gpm 5.3 Stânga

În stoc
Articol: AB4ZNX Model: 26001-LZJCrucea Ref: 20V864
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
€1,054.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
Materialul de acoperireAluminiu
AmenajăriA
Dimensiunea A2.86 "
Deplasare0.4 Cu. În./Rev.
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.3
LocuințaAluminiu
Lungime4.92 "
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3500 PSI
RPM max3600
Min. RPM750
Montare2 șuruburi SAE A
Porturi (intrare)1-1/16-12
Porturi (Outlet)7 / 8-14
RotațieStânga
Extensie arbore (In.)5/8 x 1-1 / 4 9 Dinte striat
Lăţime5.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413600030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADeplasareLungimeRotațiePreț
VICKERS 26014-LAF Deplasarea pompei cu viteze .39 Gpm 4.5 Stânga | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. În./Rev.4.92 "Stânga€1,060.27
VICKERS 26001-RZJ Pompă cu viteze deplasare 0.4 Gpm 5.3 Dreapta | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. În./Rev.4.92 "Dreapta€1,021.77
VICKERS 26002-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.5 Gpm 6.6 Stânga | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. În./Rev.5"Stânga€1,150.09
VICKERS 26002-RZJ Pompa cu viteze deplasare 0.5 Gpm 6.6 Dreapta | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. În./Rev.5"Dreapta€1,054.26
VICKERS 26003-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.58 Gpm 7.8 Stânga | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. În./Rev.5.05 "Stânga€989.34
VICKERS 26003-RZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.58 Gpm 7.8 Dreapta | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. În./Rev.5.05 "Dreapta€1,134.52
VICKERS 26004-LZJ Cilindrată pompei cu viteze 0.66 Gpm 8.9 Stânga | AB4ZPD 20V870 26004-LZJ3.05 "0.66 Cu. În./Rev.5.11 "Stânga€1,164.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 26001-LZJ Deplasarea pompei cu viteze 0.4 Gpm 5.3 Stânga
€1,054.26 /unitate