VICKERS 358357-3 Pompă cu palete 9 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTN 20V951

VICKERS 358357-3 Pompă cu palete 9 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi

În stoc
Articol: AB4ZTN Model: 358357-3Crucea Ref: 20V951

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,684.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare1.81 cu. în./rev.
Rata de curgere9 gpm @ 1200 rpm și 100 psi
Port de intrare1.25 "NPT
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă SAE A cu 2 șuruburi
Portul de desfacereFilet drept 3/4 "-16
Locația portuluiÎn linie cu intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 358357-5 Pompă cu palete 9 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTM 20V950 358357-5€1,797.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 358357-3 Pompă cu palete 9 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi
€1,684.56 /unitate