Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 871076 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 110-120vac | AB6KBY 21U714

VICKERS 871076 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 110-120vac

În stoc
Element: AB6KBY Model: 871076Crucea Ref: 21U714

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€792.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină110-120 VAC
ConexiuneDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Înălţime3.6 "
Ținând amplificatoare. 34
Hz50/60
Lungime8.6 "
Presiune maximă5075 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3045
Numărul de posturi2
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD03
Tip bobinăDeschis, offset de primăvară cap la cap
TipSolenoid acționat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăConexiuneGPM @ 3000 PSIPreț
VICKERS 859212 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€1,038.40
VICKERS 869575 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€824.70
VICKERS 869858 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€824.70
VICKERS 871471 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VACCutie de conductă de 1/2 "21€1,126.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 871076 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 110-120vac
€792.50 /unitate