Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 859212 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBV 21U711

VICKERS 859212 Supapă hidraulică 4 căi Închis 12vdc

În stoc
Articol: AB6KBV Model: 859212Crucea Ref: 21U711
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
€1,038.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină12 VDC
ConexiuneDIN 43650
GPM @ 3000 PSI21
Înălţime3.6 "
Ținând amplificatoare1.5
Lungime8.6 "
Presiune maximă5075 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3045
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD03
Tip bobinăÎnchis, centrat în primăvară
TipSolenoid acționat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăConexiuneGPM @ 3000 PSIPreț
VICKERS 869575 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€824.70
VICKERS 869858 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€824.70
VICKERS 871076 Supapă hidraulică 4 căi deschisă 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€792.50
VICKERS 871471 solenoid supapă hidraulică 4 căi 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VACCutie de conductă de 1/2 "21€1,126.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 859212 Supapă hidraulică 4 căi Închis 12vdc
€1,038.40 /unitate