Victor Dinamica termică pistoletele de tăiere sunt ideale pentru tăierea cu oxicombustibil a pieselor metalice prin încălzirea acestora la temperaturi corespunzătoare. Aceste pistolete de tăiere folosesc gaze, cum ar fi propan, propilenă, acetilenă, gaz natural și alte gaze combustibile. Lanternele de șenile Victor sunt disponibile în unghiuri de cap de 75, 90 și 180 de grade și au lungimi cuprinse între 8 și 48 de inci pentru tăierea pieselor de prelucrat plasate la diferite unghiuri și distanțe față de utilizator.
Victor făclii având 21 inci lungime au cap înclinat la 90 de grade pentru tăierea piesei de prelucrat paralel cu lungimea pistoletului. Aceste lanterne Victor au tuburi de gaz din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și un cap îngust din alamă forjată pentru vizibilitate ridicată în timpul tăierii.
Lanterna de tăiere Victor 0381-1621 sau lanterna de tăiere Victor ST900FC este echipată cu dispozitive de blocare a reacției și supape de reținere a fluxului invers pentru a preveni pericolele cauzate de mișcarea flăcării sau a gazelor combustibile de la vârful pistoletului în conducta de gaz. Această lanterna de tăiere pentru sarcini grele Victor Technologies ST900FC / 0381-1621 are două conexiuni de intrare pentru conectarea conductelor de oxigen și gaz la lanternă. Este echipat suplimentar cu o pârghie de tăiere a oxigenului și supape înainte pentru siguranță suplimentară. Lanterna de tăiere Victor ST900FC este, de asemenea, echipată cu un vârf de tăiere de dimensiuni adecvate pentru tăierea pieselor de metal și aliaje metalice până la o adâncime de 5 inci.
Raptor Supplies livrează și această lanterna de tăiere Victor ST900FC / 0381-1621 într-o variantă (Victor ST2600FC / 0381-1480) care poate tăia până la 8 inci adâncime.
Utilizari:
Lanterna de tăiere Victor ST900FC este utilizată pentru tăierea pieselor de prelucrat din metal și aliaje metalice în aplicații de fabricație, construcții, reparații și întreținere, feroviar, șantier naval și întreținere agricole.
Caracteristici:
- Lanterna Victor ST900FC / 0381-1621 este folosită pentru tăierea pieselor metalice.
- Utilizează oxigen și gaze combustibile precum acetilena și propilena pentru a încălzi piesele de prelucrat.
- Lanterna Victor ST900FC folosește un vârf de tăiere pentru a tăia, perfora sau scoate suprafețele metalice încălzite de până la 5 inci în adâncime.
- Are tuburi din oțel inoxidabil, cap din alamă forjată și un mâner din alamă cu nervuri pentru durabilitate și rezistență în condiții de utilizare dure în medii extreme.
- Lanterna Victor ST900FC este echipată cu supape de reținere a curgerii inverse încorporate și dispozitive de blocare a fulgerului pentru a împiedica întoarcerea gazelor combustibile inflamabile și a oxigenului în furtunuri și să provoace accidente legate de incendiu.
- Are două conexiuni de admisie pentru conectarea la furtunurile de oxigen și gaz combustibil.
- Lanterna Victor ST900FC are un unghi de cap de 90 de grade pentru plasarea vârfului de tăiere perpendicular pe piesele de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Furtun pentru combustibil: Utilizatorii trebuie să monteze două furtunuri de combustibil, unul care transportă oxigen și altul care transportă acetilenă/gaz combustibil în racordurile de admisie ale pistoletului Victor ST900FC.
- Vârf de tăiere: Aceste vârfuri de tăiere se atașează la capul pistoletului Victor ST900FC pentru a oferi tăieturi curate pe suprafețele metalice încălzite.
- Regulator de combustibil: Aceste regulatoare de combustibil sunt folosite pentru a regla presiunea și raportul specific de oxigen și acetilenă/gaz combustibil în pistoletul Victor ST900FC pentru performanțe optime de tăiere.
- Set de oprire a fulgerului: Aceste seturi de blocare a fulgerului sunt folosite pentru a înlocui dispozitivele de declanșare a fulgerului uzate, defecte sau vechi ale lanternei Victor ST900FC, asigurând o funcționare în siguranță fără nicio șansă de accidente legate de incendiu.
- Cască de sudură: Utilizatorii sau operatorii trebuie să poarte aceste căști de sudură pentru a se proteja de scântei sau piesele metalice generate în timpul operației de tăiere. Au un capac de protecție a lentilei peste ochi pentru a vizualiza clar piesele de prelucrat fără a risca siguranța utilizatorilor.
- Atacant sau brichetă: Aceste lovituri sau brichete sunt folosite pentru a porni flacăra de la torța Victor ST900FC. Utilizatorii ar trebui să folosească un percutor care poate fi tras de la distanță pentru a-și proteja mâinile de răni.
Instalare:
Lanterna Victor ST900FC are două conexiuni de admisie pentru montarea la două furtunuri (oxigen și gaz combustibil) care sunt atașate la buteliile respective de gaz printr-un regulator de combustibil / presiune. Capul pistoletei de tăiere Victor ST900FC / 0381-1621 este de asemenea atașat cu un vârf de tăiere în funcție de dimensiunea și adâncimea tăieturii dorite pe piesele metalice.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câteva tehnici comune de depanare pentru lanterna de tăiere Victor ST900FC?
A.
- Verificați vârful pistoletului pentru resturile înfundate sau particule de metal.
- Verificați dacă există fisuri sau rupturi la pistoletul de tăiere Victor ST900FC pentru a preveni scurgerile de combustibil sau oxigen.
- Inspectați supapele, furtunurile și manometrele pentru a furniza presiunea corectă din rezervoare în conductele pistoletului.
Î. Cât de fierbinte este flacăra generată de lanterna de tăiere Victor ST900FC?
A. Flacăra de preîncălzire generată de amestecarea oxigenului și a gazului combustibil în pistolul de tăiere Victor ST900FC poate atinge temperaturi cuprinse între 4400 și 6000 de grade F, în funcție de raportul dintre oxigen și gaz combustibil utilizat.
Q. Are Raptor Supplies ofera aceasta lanterna de taiere Victor ST900FC / 0381-1621 in alte variante?
A. Raptor Supplies oferă această lanternă Victor ST21FC lungă de 900 inchi într-o variantă cu adâncime de tăiere de până la 8 inci. Clienții pot, de asemenea, să răsfoiască Victor tăind torțe pagina de pe site-ul nostru pentru variante cu adâncimi de tăiere, lungimi și unghiuri diferite de tăiere.
Î. Care este principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură?
A. Diferența principală dintre pistoletele de tăiere și pistoletele de sudură este că o pistoletă de tăiere este utilizată pentru a tăia metalele în bucăți mai mici, în timp ce o pistoletă de sudură este ideală pentru a îmbina diferite piese metalice. Utilizatorii trebuie să folosească torțele adecvate pentru aplicațiile lor, deoarece acestea nu pot fi folosite în mod interschimbabil.
Î. Cine deține Victor Thermal Dynamics?
A. ESAB, lider mondial în echipamente și consumabile de sudură și tăiere, deține Victor Technologies Holdings, Inc., producătorul pistoletului de tăiere Victor ST900FC.