Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 6700-2471 Vârf de tăiere Gpn-1 Propan/gaz natural | AF7CCG 20UK36

VICTOR 6700-2471 Vârf de tăiere Gpn-1 Propan/gaz natural

În stoc
Element: AF7CCG Model: 6700-2471Crucea Ref: 20UK36
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Tip flacărăTăiere neutră
Presiunea combustibilului4 la 6 psi
Serviciul de gazPropan/gaz natural
Fluxul de oxigen70-80 SCFH
Presiunea oxigenului30 la 35 psig
MărimeaGPN-1
Grosimea oțelului3 / 4 "
Dimensiunea sfaturilor1
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.11
Lățimea navei (cm)2.11
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
Vârf de tăiere VICTOR 6700-2470 Gpn-0 Propan/gaz natural | AF7CCF 20UK35 6700-2470GPN-0-€17.94
VICTOR 6700-2472 Vârf de tăiere Gpn-2 Propan/gaz natural | AF7CCH 20UK37 6700-2472GPN-22€17.94
VICTOR 6700-2473 Vârf de tăiere Gpn-3 Propan/gaz natural | AF7CCJ 20UK38 6700-2473GPN-33€17.94
VICTOR 6700-2474 Vârf de tăiere Gpn-4 Propan/gaz natural | AF7CCK 20UK39 6700-2474GPN-44€17.94
VICTOR 6700-2475 Vârf de tăiere Gpn-5 Propan/gaz natural | AF7CCL 20UK40 6700-2475GPN-55€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 6700-2471 Vârf de tăiere Gpn-1 Propan/gaz natural
€17.94 /unitate