Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32H988 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC6AFX

APPROVED VENDOR 32H988 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AC6AFX Model: 32H988
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
€205.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiPortMaterial scaunMaterial tulpinăPreț
Furnizor APROBAT 1PZB9 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 grade până la 400 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabilFluture1 / 4 "CompletPTFEOţel inoxidabil€63.05
Furnizor APROBAT 1PZC1 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 grade până la 400 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabilFluture3 / 8 "CompletPTFEOţel inoxidabil€98.69
Furnizor APROBAT 1WMX9 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 grade până la 450 grade F316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil cu mâner de vinilManetă blocabilă1 / 4 "CompletPTFE316 oțel inoxidabil€60.98
Furnizor APROBAT 1WMY1 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 grade până la 450 grade F316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil cu mâner de vinilManetă blocabilă3 / 8 "CompletPTFE316 oțel inoxidabil€60.35
Furnizor APROBAT 1WMY2 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 grade până la 450 grade F316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil cu mâner de vinilManetă blocabilă1 / 2 "CompletPTFE316 oțel inoxidabil€151.87
Furnizor APROBAT 1WMY3 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 grade până la 450 grade F316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil cu mâner de vinilManetă blocabilă3 / 4 "CompletPTFE316 oțel inoxidabil€90.24
Furnizor APROBAT 1WMY4 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 grade până la 450 grade F316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil cu mâner de vinilManetă blocabilă1"CompletPTFE316 oțel inoxidabil€176.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32H988 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in
€205.72 /unitate