Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pentru Pch/m-51 Pk5 | AC9ZUE 3LVN1

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pentru Pch/m-51 Pk5

În stoc
Element: AC9ZUE Model: 9-5630Crucea Ref: 3LVN1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€187.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa Scutului
amperi30-60A, ceramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8468901000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici: 30-60 Amperi, Ceramica

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolPreț
VICTOR 9-0098 Shield Cup Pentru AA3AYX | AA3AZE 11G214 9-0098-Cupa Scutului cu plasmă€59.73
VICTOR 9-8218 Shield Cup Pentru utilizare cu AB9GFB și AB9GFC | AC3MHW 2UPZ2 9-8218-Cupa Scutului€79.47
VICTOR 9-8237 Shield Cup Pentru AB9GFB și AB9GFC | AC9TYP 3JXG3 9-8237-Cupa Scutului€124.50
VICTOR 9-6003 Shield Cup 40 A | AC9ZTY 3LVL4 9-600340Cupa Scutului€129.09
VICTOR 9-5617 Shield Cup 30-105 A Pentru Pch/m-52-53 - Pachet De 5 | AC9ZUJ 3LVN5 9-561730-105ACupa Scutului€203.07
VICTOR 8-7500 Shield Cup 55 A Pentru Pch/m60 - 100xl | AC9ZUM 3LVN8 8-750055Cupa Scutului€165.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 9-5630 Shield Cup 30-60 A Pentru Pch/m-51 Pk5
€187.84 /unitate