Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25776 Flange, Zinc Nickel-Plated Carbon Steel, Press-Fit x Flange, 1 1/4 Inch Pipe Size | CU7YDB 788DD3

VIEGA MEGAPRESS 25776 Flanșă, oțel carbon placat cu zinc, nichelat, montare prin presare x flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch

În stoc
Articol: CU7YDB Model: 25776Crucea Ref: 788DD3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€160.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2199
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Flanșă VIEGA LLC 98525, oțel inoxidabil 316, montare prin presare x BP, dimensiune țeavă 2 1/2 inch x 4 inch, flanșă | CU7YCM 801DM7 98525€762.14
Flanșă VIEGA LLC 98535, oțel inoxidabil 316, ajustare prin presare x BP, dimensiune țeavă 4 inch x 8 inch, flanșă | CU7YCN 801DM9 98535€1,104.94
Flanșă VIEGA LLC 25781, oțel carbon placat cu zinc, nichel, fixare prin presare x flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch | CU7YCP 788DD4 25781€173.15
Flanșă VIEGA LLC 25775, oțel carbon placat cu zinc, nichelat, montare prin presare x flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch | CU7YCQ 49EU52 25775€164.45
Flanșă VIEGA LLC 25770, oțel carbon placat cu zinc, nichel, fixare prin presare x flanșă, dimensiune țeavă de 1 inch, EPDM | CU7YCR 49EU51 25770€157.49
Flanșă VIEGA LLC 25771, oțel carbon placat cu zinc, nichel, fixare prin presare x flanșă, dimensiune țeavă de 1 inch, HNBR | CU7YCT 788DD2 25771€153.49
Flanșă VIEGA LLC 25761, oțel carbon placat cu zinc, nichel, fixare prin presare x flanșă, dimensiune țeavă de 1/2 inch, HNBR | CU7YCU 788DD0 25761€140.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25776 Flanșă, oțel carbon placat cu zinc, nichelat, montare prin presare x flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch
€160.86 /unitate