Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 14568 Tee Cupru P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 inch | AB3EFP 1RRB5

VIEGA MEGAPRESS 14568 T cupru P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 inch

În stoc
Element: AB3EFP Model: 14568Crucea Ref: 1RRB5
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
€48.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1-1 / 4 "x 1" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConformitateArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 22248 T P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 inch | AA2KRJ 10N756 22248CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReducerea Tee1-1/4" x 1-1/4"32 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€63.69
VIEGA LLC 22268 Tee Cupru P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 inch | AA2KRK 10N758 22268CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReducerea Tee1-1/4" x 3/4"32 de grade până la 250 de grade F1"€80.14
VIEGA LLC 22258 T P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 inch | AA2KRL 10N759 22258CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReducerea Tee1-1/4 x 3/4"32 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€77.36
VIEGA LLC 22238 Tee Cupru P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 inch | AA2KRM 10N760 22238CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReducerea Tee1-1 / 4 "x 1"32 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€55.56
VIEGA LLC 77377 Tee Cupru P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 inch | AB3EEU 1RPZ4 77377CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReper1 / 2 "x 1 / 2"0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€8.12
VIEGA LLC 77382 Tee Cupru P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 inch | AB3EEV 1RPZ5 77382CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReper1 / 2 "x 1 / 2"0 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€28.10
VIEGA LLC 15493 Tee Cupru P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 inch | AB3EEW 1RPZ6 15493CupruNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAReper1 / 2 "x 1 / 2"0 de grade până la 250 de grade F1"€38.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 14568 T cupru P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 inch
€48.58 /unitate