Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20663 Cot 45 grade cupru P x P 4 x 4 inch | AB3EDE 1RPN3

VIEGA MEGAPRESS 20663 Cot 45 de grade Cupru P x P 4 x 4 inch

În stoc
Element: AB3EDE Model: 20663Crucea Ref: 1RPN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€357.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 45 de grade
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20653 Cot 45 grade x Ls 90 grade Cupru P x P | AB3EDC 1RPN1 206532.5 "€178.97
VIEGA LLC 20658 Cot P x P 3 x 3 inch | AB3EDD 1RPN2 206583"€251.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20663 Cot 45 de grade Cupru P x P 4 x 4 inch
€357.74 /unitate