Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20653 Cot 45 grade x Ls 90 grade Cupru P x P | AB3EDC 1RPN1

VIEGA MEGAPRESS 20653 Cot 45 grade x Ls 90 grade Cupru P x P

În stoc
Element: AB3EDC Model: 20653Crucea Ref: 1RPN1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€180.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 45 de grade
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20658 Cot P x P 3 x 3 inch | AB3EDD 1RPN2 206583"€251.26
VIEGA LLC 20663 Cot 45 grade cupru P x P 4 x 4 inch | AB3EDE 1RPN3 206634"€355.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20653 Cot 45 grade x Ls 90 grade Cupru P x P
€180.24 /unitate