Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20873 Tee Cupru P x P x Fnpt 4 x 4 inch | AB4BEW 1WNV5

VIEGA MEGAPRESS 20873 Tee Cupru P x P x Fnpt 4 x 4 inch

În stoc
Articol: AB4BEW Model: 20873Crucea Ref: 1WNV5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€505.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x Apăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4 x 4 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20883 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB4BER 1WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€374.14
VIEGA LLC 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB4BET 1WNV2 208782-1/2" x 2-1/2"2"€352.91
VIEGA LLC 20893 Tee Cupru P x P x Fnpt 3 x 3 inch | AB4BEU 1WNV3 208933 "x 3"3 / 4 "€471.96
VIEGA LLC 20888 Tee Cupru P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 inchi | AB4BEV 1WNV4 208883 "x 3"2"€423.33
VIEGA LLC 20868 Tee Cupru P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 inchi | AB4BEX 1WNV6 208684 "x 4"2"€481.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20873 Tee Cupru P x P x Fnpt 4 x 4 inch
€505.79 /unitate