Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 24035 Supapă cu bilă Propress 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41

VIEGA MEGAPRESS 24035 Supapă cu bilă Propress 3/4 x 3/4

În stoc
Articol: AG3FWQ Model: 24035Crucea Ref: 33KF41
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
€98.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz / Alamă
Stilul corpuluiDrept
ConformitateCod NSF UP
Tip conexiuneApăsați x FPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximă200 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 4"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapeiPort complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 24030 Supapă cu bilă Propress 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€62.92
VIEGA LLC 24040 Supapă cu bilă Propress 1 x 1 | AG3FWR 33KF42 240401 "x 1"1"€145.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24035 Supapă cu bilă Propress 3/4 x 3/4
€98.98 /unitate