Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25411 T de reducere P x ​​P x Fnpt 1 x 1 inch | AC6WRT 36N813

VIEGA MEGAPRESS 25411 T de reducere P x ​​P x Fnpt 1 x 1 inch

În stoc
Element: AC6WRT Model: 25411Crucea Ref: 36N813

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneApăsați x Apăsați x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25331 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch | AC6WRD 36N799 25331Anunturi3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€42.70
VIEGA LLC 25336 Teu de reducere P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 inch | AC6WRE 36N801 25336Anunturi1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "€53.32
VIEGA LLC 25341 Teu de reducere P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 inch | AC6WRF 36N802 25341Anunturi1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "€52.91
VIEGA LLC 25361 Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 inch | AC6WRG 36N803 25361Anunturi1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€114.94
VIEGA LLC 25366 Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 inch | AC6WRH 36N804 25366Anunturi1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€106.56
VIEGA LLC 25371 Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch | AC6WRJ 36N805 25371Anunturi1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€111.17
VIEGA LLC 25376 Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 inch | AC6WRK 36N806 25376Anunturi1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€110.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25411 T de reducere P x ​​P x Fnpt 1 x 1 inch
€49.90 /unitate