Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25576 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 3/4 inch | AC6WRZ 36N819

VIEGA MEGAPRESS 25576 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 3/4 inch

În stoc
Articol: AC6WRZ Model: 25576Crucea Ref: 36N819
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
€38.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25586 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1 inch3/4 inch | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"€50.15
VIEGA LLC 25601 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1-1/4 inch | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "€60.51
VIEGA LLC 25621 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1-1/2 inch | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "€64.40
VIEGA LLC 25646 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 2 inch | AC6WTD 36N823 256461.5 "2"€88.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25576 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 3/4 inch
€38.96 /unitate