Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25586 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1 inch3/4 inch | AC6WTA 36N820

VIEGA MEGAPRESS 25586 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1 inch3/4 inch

În stoc
Element: AC6WTA Model: 25586Crucea Ref: 36N820
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
€50.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25576 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 3/4 inch | AC6WRZ 36N819 255761 / 2 "3 / 4 "€38.94
VIEGA LLC 25601 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1-1/4 inch | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "€60.63
VIEGA LLC 25621 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1-1/2 inch | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "€62.36
VIEGA LLC 25646 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 2 inch | AC6WTD 36N823 256461.5 "2"€88.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25586 Adaptor de reducere P x ​​Fnpt 1 inch3/4 inch
€50.58 /unitate