Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77607 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch

În stoc
Element: AB3EDB Model: 77607Crucea Ref: 1RPL4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€6.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 45 de grade
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77038 Cot de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/2 inch x 1 1/2 inch | CU7YJB 48RH46 77038Cot de 45 de grade1-1/2 "1-1/2 "€55.96
VIEGA LLC 77033 Cot de 45 de grade, cupru, fixare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/4 inch x 1 1/4 inch | CU7YJC 48RH45 77033Cot de 45 de grade1-1/4 "1-1/4 "€34.67
VIEGA LLC 77028 Cot de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X cu fixare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 inch x 1 inch | CU7YJD 48RH44 77028Cot de 45 de grade1"1"€24.54
VIEGA LLC 77023 Cot de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X cu fixare prin presare, dimensiune tub de cupru 3/4 inch x 3/4 inch | CU7YJE 48RH43 77023Cot de 45 de grade3 / 4 "3 / 4 "€7.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch
€6.90 /unitate