Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77637 Cot Ftg x P 1/2 x 1/2 inch | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch

În stoc
Articol: AB3EDF Model: 77637Crucea Ref: 1RPN4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol45 de grade St. Cot
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77063 Cot de stradă de 45 de grade, cupru, prin presare X Ftg, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea tubului de cupru | CU7YJG 48RH50 77063Street Cot1-1/4 "1-1/4 "€34.40
VIEGA LLC 77058 Cot stradal de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X Ftg, 1 inch X 1 inch Dimensiunea tubului de cupru | CU7YJH 48RH49 77058Street Cot1"1"€22.60
VIEGA LLC 77073 Cot stradal de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X Ftg, 2 inch X 2 inch Dimensiunea tubului de cupru | CU7YJJ 48RH52 77073Street Cot2"2"€79.73
VIEGA LLC 77053 Cot de stradă de 45 de grade, cupru, ajustare prin presare X Ftg, 3/4 inch X 3/4 inch Dimensiunea tubului de cupru | CU7YJK 48RH48 77053Street Cot3 / 4 "3 / 4 "€7.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch
€5.12 /unitate