Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 78182 Cuplaj fără opritor P x P 1 x 1 inch | AB3ECH 1RPH2

VIEGA MEGAPRESS 78182 Cuplaj fără opritor P x P 1 x 1 inch

În stoc
Element: AB3ECH Model: 78182Crucea Ref: 1RPH2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 78172 Cuplaj fără opritor Cupru P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€11.14
VIEGA LLC 78177 Cuplaj fără opritor de cupru P x P | AB3ECG 1RPH1 781773 / 4 "€14.57
VIEGA LLC 78187 Cuplaj fără opritor P x P 1-1/4 inch | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "€27.60
VIEGA LLC 78192 Cuplaj fără opritor de cupru P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "€43.72
VIEGA LLC 78197 Cuplaj fără opritor P x P 2 x 2 inch | AB3ECL 1RPH5 781972"€49.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78182 Cuplaj fără opritor P x P 1 x 1 inch
€20.07 /unitate