Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79340 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt | AE6QJA 5UME2

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt

În stoc
Articol: AE6QJA Model: 79340Crucea Ref: 5UME2
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
€103.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79295 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€8.34
VIEGA LLC 79300 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€7.71
VIEGA LLC 79305 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€16.25
VIEGA LLC 79310 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 inch | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€11.83
VIEGA LLC 79315 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 inch | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€11.52
VIEGA LLC 79320 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 inch | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€41.89
VIEGA LLC 79325 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 inch | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€42.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Fnpt
€103.38 /unitate