Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79475 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 2 Inch | AE6QKF 5UMH0

VIEGA MEGAPRESS 79475 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 2 inch

În stoc
Articol: AE6QKF Model: 79475Crucea Ref: 5UMH0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€180.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptoare de sex feminin
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneFTG x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79425 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "€25.66
VIEGA LLC 79430 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "€24.91
VIEGA LLC 79435 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "€27.58
VIEGA LLC 79440 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "€31.80
VIEGA LLC 79445 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "€35.13
VIEGA LLC 79450 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 1 inch | AE6QKA 5UMG5 794501"1"€54.84
VIEGA LLC 79455 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 1 inch | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"€53.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79475 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Fnpt 2 inch
€180.33 /unitate