Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79805 Tailpiece P x ​​Femeie Uniune 3/4 inch1 inch | AE6QLR 5UMN2

VIEGA MEGAPRESS 79805 Piesă de cordă P x Uniune mamă 3/4 inch1 inch

În stoc
Element: AE6QLR Model: 79805Crucea Ref: 5UMN2
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
€52.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoada
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x Uniunea feminină
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200085
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79800 Tailpiece P x ​​Femeie Uniune 1/2 inch1 inch | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "€35.91
VIEGA LLC 79810 Tailpiece P x ​​Femeie Union 1 inch1 inch | AE6QLT 5UMN3 798101"1"€76.50
VIEGA LLC 79815 Tailpiece P x ​​Femeie Union 1 inch | AE6QLU 5UMN4 798151.25 "1"€90.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79805 Piesă de cordă P x Uniune mamă 3/4 inch1 inch
€52.51 /unitate