Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIGIL ANTISLIP 02-680 Lățimea scării anti-alunecare 17-11/16 inch | AH4GNE 34JG78

VIGIL ANTISLIP 02-680 Lățimea scării anti-alunecare 17-11/16 inch

În stoc
Articol: AH4GNE Model: 02-680Crucea Ref: 34JG78
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
€136.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNas pentru scări antiderapante
CuloriSiguranță galbenă
Adâncime8-2/3 "
Tipul de marginePătrat
Metoda de instalareAnsamblu șa, șurub TEK, ancora pentru beton, etanșant
Înălțimea buzelor51 / 64 "
MaterialBaza din otel cu carbura de siliciu
Grosime3 / 64 "
Modelul benzii de rulareAcoperire cu nisip
Lăţime17 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
VIGIL ANTISLIP 02-605 Lățimea scărilor anti-alunecare 17-11/16 inch | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "€84.32
VIGIL ANTISLIP 02-610 Anti-alunecare pentru scară Galben 23-5/8 inch Lățime | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "€112.42
VIGIL ANTISLIP 02-615 Anti-alunecare lată galbenă 29-1/2 inch lățime | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "€130.09
VIGIL ANTISLIP 02-620 Anti-alunecare lată galbenă 35-7/16 inch Lățime | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "€168.64
VIGIL ANTISLIP 02-630 Lățimea scării anti-alunecare 17-11/16 inch | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "€103.04
VIGIL ANTISLIP 02-635 Anti-alunecare lată galbenă 23-5/8 inch Lățime | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "€137.41
VIGIL ANTISLIP 02-640 Anti-alunecare pentru scară galben 29-1/2 inch lățime | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "€171.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIGIL ANTISLIP 02-680 Lățimea scării anti-alunecare 17-11/16 inch
€136.03 /unitate