Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 41867 Perie cu maner portocaliu 1-1/2 inch L | AG4KKR 34CJ43

VIKAN 41867 Perie cu mâner portocaliu 1-1/2 inch L

În stoc
Articol: AG4KKR Model: 41867Crucea Ref: 34CJ43
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
€34.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiPortocaliu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei16 "
Lățimea periei2.75 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaPortocaliu
mâner Lungime11 51 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală16 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9603908050

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
VIKAN 41868 Perie cu mâner violet 1-1/2 inch L | AG4KKT 34CJ44 41868VioletViolet€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 41867 Perie cu mâner portocaliu 1-1/2 inch L
€34.19 /unitate