Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub termocontractabil VINYLGUARD 30-VG-2000B-G3 2.000 inch ID negru 100 picioare | AG3ULG 33VH23

VINYLGUARD 30-VG-2000B-G3 Tub termocontractabil 2.000 inchi ID negru 100 picioare

În stoc
Element: AG3ULG Model: 30-VG-2000B-G3Crucea Ref: 33VH23
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
€362.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere1"
ID înainte de micșorare2"
Lungime100ft
MaterialPVC
Max. Voltaj600V
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Grosimea peretelui după micșorare0.048 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmăNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS3917320000

Variante de produs

ProdusModelCuloriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
Tub termocontractabil VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 4.000 inch ID portocaliu 5 picioare | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2Portocaliu2"4"5ft0.073 "NU SE APLICĂ€114.19
Tub termocontractabil VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 4.000 inch ID portocaliu 50 picioare | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3Portocaliu2"4"50ft0.073 "NU SE APLICĂ€575.48
Tub termocontractabil VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 0.625 inchi ID negru 25 picioare | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Negru0.313 "0.625 "25ft0.033 "4 la 3/0 AWG€49.94
Tub termocontractabil VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 0.625 inch ID negru 100 picioare | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Negru0.313 "0.625 "100ft0.033 "4 la 3/0 AWG€108.20
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 Tub termocontractabil 0.625 inch ID transparent 25 picioare | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2clar0.313 "0.625 "25ft0.033 "4 la 3/0 AWG€49.94
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 Tub termocontractabil 0.625 inch ID transparent 100 picioare | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3clar0.313 "0.625 "100ft0.033 "4 la 3/0 AWG€108.20
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 Tub termocontractabil 0.625 inch ID portocaliu 25 picioare | AG3UKJ 33VH02 30-VG-0625O-G2Portocaliu0.313 "0.625 "25ft0.033 "4 la 3/0 AWG€49.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VINYLGUARD 30-VG-2000B-G3 Tub termocontractabil 2.000 inchi ID negru 100 picioare
€362.54 /unitate