Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINYLGUARD 31-CVC-1900B Conveyor Roller Cover Pvc Black 60 Inch Length | AG3RDH 33UF98

VINYLGUARD 31-CVC-1900B Conveyor Roller Cover Pvc Black 60 Inch Length

În stoc
Articol: AG3RDH Model: 31-CVC-1900BCrucea Ref: 33UF98
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
€141.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul rolei transportoare
CuloriNegru
Rezistență dielectrică1000 V / mil
Pentru utilizare cu Roller Dia.1-29 / 32 "la 2"
ID după reducere2"
ID înainte de micșorare2.5 "
Metoda de instalareReducere de căldură
Lungime60 "
MaterialPVC
Raport de reducere1.5:1
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Grosimea peretelui după micșorare0.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917320000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriID după reducereGrosimea peretelui după micșorareID înainte de micșorareArticolLungimeMaterialPreț
VINYLGUARD 31-CV-1375B Capac role transportor 1-3/8 inch L60 inch | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 Până la 221 F.Negru0.75 "0.05 "1.5 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900B Capac role transportor 2 inch L60 inch | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 Până la 221 F.Negru1"0.05 "2.1 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€52.01
VINYLGUARD 31-CV-2500B Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 Până la 221 F.Negru1.5 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€68.80
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 Până la 221 F.Negru1.25 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€75.12
VINYLGUARD 31-CV-1375O Capac role transportor 1-3/8 inch L60 inch | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 Până la 221 F.Portocaliu0.75 "0.05 "1.5 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€47.67
VINYLGUARD 31-CV-1900O Capac role transportor 2 inch L60 inch | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 Până la 221 F.Portocaliu1"0.05 "2.1 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€49.80
VINYLGUARD 31-CV-2500O Capac role transportor 2-1/2 inch L60 inch | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 Până la 221 F.Portocaliu1.5 "0.05 "2.6 "Capacul rolei transportoare de calitate alimentară60 "PVC€68.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VINYLGUARD 31-CVC-1900B Conveyor Roller Cover Pvc Black 60 Inch Length
€141.16 /unitate