Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX AV-SOL-120VAC-1.8 Electrovalvă de control a aerului 1/4 inch 120vac | AA6QTF 14N258

VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 Vca

În stoc
Articol: AA6QTF Model: AV-SOL-120VAC-1.8Crucea Ref: 14N258
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
€595.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum1.65
Legăturile electrice10mm, conector DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală5/1/02
Lățimea totală1.5 "
Trece pesteManual integrat cu buton
Dimensiunea portului pilot1/4 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune35 la 150 psi
Tehnologie de schimbareBobina
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumLungime totalăDomeniul de presiuneVoltajPreț
VNE INOX BALL-ACT-24VDC-4 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AA6QTG 14N259 BALL-ACT-24VDC-41.45.25 "37 la 150 psi24 VDC€525.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 Vca
€595.02 /unitate