Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX BALL-ACT-24VDC-4 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc

În stoc
Articol: AA6QTG Model: BALL-ACT-24VDC-4Crucea Ref: 14N259
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
€525.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum1.4
Legăturile electrice10mm, conector DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea portului pilot1/4 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune37 la 150 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumLungime totalăDomeniul de presiuneVoltajPreț
VNE INOX AV-SOL-120VAC-1.8 Electrovalvă de control a aerului 1/4 inch 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235 la 150 psi120 VAC€595.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc
€525.82 /unitate