Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX E15WI2.5 mamă mamă T304 din oțel inoxidabil | AA3NUE 11P970

VNE STAINLESS E15WI2.5 Ferulă mamă T304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3NUE Model: E15WI2.5Crucea Ref: 11P970
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
€36.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă feminină
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneLinia E
Lungime totală1.156 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului2.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX E15WI1.0 Manșon mamă T304 Oțel inoxidabil | AA3NUB 11P967 E15WI1.025 / 32 "1"0.065 "€15.21
VNE STAINLESS E15WI1.5 Mamă Ferulă T304 Oțel inoxidabil | AA3NUC 11P968 E15WI1.515 / 16 "1.5 "0.065 "€17.33
VNE STAINLESS E15WI2.0 Mamă Ferulă T304 Oțel inoxidabil | AA3NUD 11P969 E15WI2.01.031 "2"0.065 "€25.68
VNE INOX E15WI3.0 Manșon mamă T304 Oțel inoxidabil | AA3NUF 11P971 E15WI3.01 7 / 32 "3"0.065 "€61.73
VNE INOX E15WI4.0 Manșon mamă T304 Oțel inoxidabil | AA3NUG 11P972 E15WI4.01 11 / 32 "4"0.083 "€90.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E15WI2.5 Ferulă mamă T304 din oțel inoxidabil
€36.54 /unitate