Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS E2C1.5 Elbow 90 Degree T304 Stainless Steel 1-1/2 Inch | AA3NNV 11P868

VNE STAINLESS E2C1.5 Cot 90 de grade T304 din oțel inoxidabil 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA3NNV Model: E2C1.5Crucea Ref: 11P868
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
€73.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneClemă x sudură cap la cap
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului1.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS EG2C1.0 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKQ 11D012 EG2C1.0T304 Oțel inoxidabilClemă1"-€48.39
VNE STAINLESS EG2C1.5 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKR 11D013 EG2C1.5T304 Oțel inoxidabilClemă1.5 "-€115.41
VNE STAINLESS EG2C2.0 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKT 11D014 EG2C2.0T304 Oțel inoxidabilClemă2"-€154.55
VNE STAINLESS EG2C2.5 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKU 11D015 EG2C2.5T304 Oțel inoxidabilClemă2.5 "-€93.93
VNE STAINLESS EG2C3.0 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKV 11D016 EG2C3.0T304 Oțel inoxidabilClemă3"-€109.41
VNE STAINLESS EG2C4.0 Cot 90 de grade T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKW 11D017 EG2C4.0T304 Oțel inoxidabilClemă4"-€200.70
VNE STAINLESS EG2C-6L1.0 Cot 90 de grade T316l Clemă din oțel inoxidabil | AA2VKX 11D018 EG2C-6L1.0T316L Oțel inoxidabilClemă1"-€64.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E2C1.5 Cot 90 de grade T304 din oțel inoxidabil 1-1/2 inch
€73.06 /unitate