Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS E31WW-6L2.0X1.0 Concentric Reducer T316l Stainless Steel | AA3NRV 11P938

VNE STAINLESS E31WW-6L2.0X1.0 Reductor concentric din oțel inoxidabil T316l

În stoc
Element: AA3NRV Model: E31WW-6L2.0X1.0Crucea Ref: 11P938
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
€109.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corpT316L Oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Lungime totală4"
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului2 "x 1"
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX EG31CC1.5X1.0 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0T304 Oțel inoxidabilClemă3"1-1 / 2 "x 1"-€75.71
VNE INOX EG31CC2.0X1.0 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0T304 Oțel inoxidabilClemă5"2 "x 1"-€105.34
VNE INOX EG31CC2.0X1.5 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5T304 Oțel inoxidabilClemă3"2 "x 1-1 / 2"-€77.05
VNE INOX EG31CC2.5X1.5 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5T304 Oțel inoxidabilClemă5"2-1/2" x 1-1/2"-€114.94
VNE STAINLESS EG31CC2.5X2.0 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0T304 Oțel inoxidabilClemă3"2-1 / 2 "x 2"-€91.78
VNE INOX EG31CC3.0X1.5 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5T304 Oțel inoxidabilClemă7"3 "x 1-1 / 2"-€196.25
VNE INOX EG31CC3.0X2.0 Reductor concentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0T304 Oțel inoxidabilClemă5"3 "x 2"-€133.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E31WW-6L2.0X1.0 Reductor concentric din oțel inoxidabil T316l
€109.14 /unitate